Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON MKS2PIDC110 -rele 8-napainen Dpdt 10a 110vdc | AE3PRR 5EMH2

OMRON MKS2PIDC110 Rele 8-napainen Dpdt 10a 110vdc

Varastossa
Tuote: AE3PRR Malli: MKS2PIDC110Ristiviite: 5EMH2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeOctal
Kelan VA-luokitus1.4
Käämin voltit110 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea Tin Indium
Yhteystietojen luokitus10A @ 250 VAC / 30 VDC
AsennusOctal-pistoke
Nastat8
Testaa painamallalukittava
PistorasiaValmistaja Nro PF083A-E
PistorasiakoodiA
TilailmaisimenMekaaninen lippu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastatBase TypeKelan VA-luokitusTestaa painamallaPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotHinta
OMRON MJN2C-DC110 Rele 8-pin Dpdt 10a 110vdc | AE7MMG 5ZH69 MJN2C-DC1108Neliö1.2manuaalinenValmistaja Nro 5X85310DPDTHopea seos€39.47
OMRON MJN3C-DC110 rele 11-nastainen 3pdt 10a 110vdc | AE7MMW 5ZH82 MJN3C-DC11011Neliö1.2manuaalinenValmistaja Nro 5X853103PDTHopea seos€46.62
OMRON MY4-DC100 / 110 (S) Rele 14-nastainen 4pdt 5a 110vdc AE7MQL 5ZJ11 MY4-DC100 / 110 (S)14Neliö0.9manuaalinenValmistaja Nro PYF14AE54PDTHopea nikkeli€16.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON MKS2PIDC110 Rele 8-napainen Dpdt 10a 110vdc
€27.00 / yksikkö