Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0150.332CM2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu tähtinuppi, kiillotettu 1.25 tuuman halkaisija | AE9GUR 6JRV9

KIPP K0150.332CM2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi, halkaisija 1.25 tuumaa, kiillotettu

Varastossa
Tuote: AE9GUR Malli: K0150.332CM2Ristiviite: 6JRV9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi
VäriLuonnollinen kiillotettu
Halkaisija1.25 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Nupin tyyppiTähti Grip
Kokonaiskorkeus0.79
TyyliStyle C
Kierteen kokoEi eristetty
TyyppiStyle C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaTyyliTyyppiHinta
KIPP K0150.232CM2 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tähtinuppi, kiillotettu | AE9GUH 6JRV1 K0150.232CM21.26 "Tyyli BTyyli B€18.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0150.332CM2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi, halkaisija 1.25 tuumaa, kiillotettu
€21.56 / yksikkö