Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON MY4-DC100 / 110 (S) Rele 14-nastainen 4pdt 5a 110vdc AE7MQL 5ZJ11

OMRON MY4-DC100/110(S) Rele 14pin 4pdt 5a 110vdc

Varastossa
Tuote: AE7MQL Malli: MY4-DC100/110 (S)Ristiviite: 5ZJ11

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus0.9
Käämin voltit110 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)5
Yhteydenottolomake4PDT
YhteystiedotHopea nikkeli
Yhteystietojen luokitus5A @ 250 VAC / 30 VDC
AsennusNeliönmallinen pistoke
Nastat14
Testaa painamallamanuaalinen
PistorasiaValmistaja Nro PYF14AE
PistorasiakoodiG
TilailmaisimenEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastatBase TypeKelan VA-luokitusTestaa painamallaPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotHinta
OMRON MKS2PIDC110 -rele 8-napainen Dpdt 10a 110vdc | AE3PRR 5EMH2 MKS2PIDC1108Octal1.4lukittavaValmistaja Nro PF083A-E10DPDTHopea Tin Indium€27.00
OMRON MJN2C-DC110 Rele 8-pin Dpdt 10a 110vdc | AE7MMG 5ZH69 MJN2C-DC1108Neliö1.2manuaalinenValmistaja Nro 5X85310DPDTHopea seos€39.47
OMRON MJN3C-DC110 rele 11-nastainen 3pdt 10a 110vdc | AE7MMW 5ZH82 MJN3C-DC11011Neliö1.2manuaalinenValmistaja Nro 5X853103PDTHopea seos€46.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON MY4-DC100/110(S) Rele 14pin 4pdt 5a 110vdc
€16.00 / yksikkö