VESTIL DCBB-sarjan telakointiketjun pollarin estejärjestelmät


Suodattaa
Pohjalevyn pituus: 8" , Pohjalevyn leveys: 8" , Pollarin materiaali: Teräs , Väri: Keltainen , Oven leveys: 10 ft. Sisältää: (2) 127" pitkät ketjut, (2) pollarit - kussakin (4) kiinnitysreikää 7/8" x 1 1/4", (1) ketjun pylvään kahva, (4) pikalinkit ja (16) itsekierrettävät Ruuvit , Materiaali: Teräs , Pollarien lukumäärä: 2 , Ketjutolppakahvojen lukumäärä: 1 , Ketjujen lukumäärä: 2 , Asennustelineiden lukumäärä: 4 , Pikalinkkien määrä: 4 , Itsekierteittävien ruuvien määrä: 16
TyyliMalliPollari Dia.KorkeusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
DCBB-42-4.5
4 1 / 2 "42 "4 1 / 2 "4.5 "€491.04
Tarjouspyyntö
B
DCBB-42-5.5
5 1 / 2 "42.19 "5.5625 "5.5625 "€525.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?