Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON MKS2PAC120 Rele 8-pin Dpdt 10a 120vac | AE3PQW 5EMF3

OMRON MKS2PAC120 Rele 8-napainen Dpdt 10a 120vac

Varastossa
Tuote: AE3PQW Malli: MKS2PAC120Ristiviite: 5EMF3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeOctal
Kelan VA-luokitus2.3
Käämin voltit120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea Tin Indium
Yhteystietojen luokitus10A @ 250 VAC / 30 VDC
Hz50/60
AsennusOctal-pistoke
Nastat8
Testaa painamallaEi
PistorasiaValmistaja Nro PF083A-E
PistorasiakoodiA
TilailmaisimenMekaaninen lippu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusBase TypeKelan VA-luokitusNastatTestaa painamallaPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeHinta
OMRON G2R-1-SN-AC120 (S) Rele 5-napainen Spdt 10a 120vac | AB4HUN 1YCL1 G2R-1-SN-AC120 (S)PiirilevyNeliö0.95manuaalinenValmistaja Nro P2RF-05-E10SPDT€19.10
OMRON MJN1C-N-AC120 -rele 5-napainen Spdt 10a 120vac | AB4HUU 1YCL6 MJN1C-N-AC120PaneeliNeliö1.75manuaalinenValmistaja Nro PTF11PC10SPDT€41.93
OMRON LY1N-AC110 / 120 -rele 8-napainen Spdt 15a 120vac | AB4HUZ 1YCN2 LY1N-AC110 / 120Neliönmallinen pistokeNeliö0.9 ja 1.18manuaalinenValmistaja Nro PTF08A-E15SPDT€16.84
OMRON G2R-2-SN-AC120 (S) -rele 8-napainen Dpdt 5a 120vac | AB4HVE 1YCN7 G2R-2-SN-AC120 (S)PiirilevyNeliö0.98manuaalinenValmistaja Nro P2RF-08-E5DPDT€20.57
OMRON MJN2C-N-AC120 Rele 8-napainen Dpdt 10a 120vac | AB4HVM 1YCP5 MJN2C-N-AC120PaneeliNeliö1.78manuaalinenValmistaja Nro PTF11PC10DPDT€39.47
OMRON MY2N-AC110 / 120 (S) Rele 8-napainen Dpdt 10a 120vac | AB4HVT 1YCR1 MY2N-AC110 / 120 (S)Pistoke tai juotosliitinNeliö0.9 ja 1.18manuaalinenValmistaja Nro PYF08A-E10DPDT€13.55
OMRON LY3N-AC120 -rele 11-nastainen 3pdt 10a 120vac | AB4HVY 1YCR6 LY3N-AC120Neliönmallinen pistokeNeliö1.6 ja 211manuaalinenValmistaja Nro PTF11A103PDT€36.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON MKS2PAC120 Rele 8-napainen Dpdt 10a 120vac
€24.45 / yksikkö