Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON LY3N-AC120 -rele 11-nastainen 3pdt 10a 120vac | AB4HVY 1YCR6

OMRON LY3N-AC120 Rele 11pin 3pdt 10a 120vac

Varastossa
Tuote: AB4HVY Malli: LY3N-AC120Ristiviite: 1YCR6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus1.6 ja 2
Käämin voltit120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10
Yhteydenottolomake3PDT
YhteystiedotHopea seos
Yhteystietojen luokitus10A @ 120 VAC / 24 VDC
Hz50/60
AsennusNeliönmallinen pistoke
Nastat11
Testaa painamallamanuaalinen
PistorasiaValmistaja Nro PTF11A
PistorasiakoodiE
TilailmaisimenLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8536490075
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusBase TypeKelan VA-luokitusNastatTestaa painamallaPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeHinta
OMRON G2R-1-SN-AC120 (S) Rele 5-napainen Spdt 10a 120vac | AB4HUN 1YCL1 G2R-1-SN-AC120 (S)PiirilevyNeliö0.95manuaalinenValmistaja Nro P2RF-05-E10SPDT€19.10
OMRON MJN1C-N-AC120 -rele 5-napainen Spdt 10a 120vac | AB4HUU 1YCL6 MJN1C-N-AC120PaneeliNeliö1.75manuaalinenValmistaja Nro PTF11PC10SPDT€41.93
OMRON LY1N-AC110 / 120 -rele 8-napainen Spdt 15a 120vac | AB4HUZ 1YCN2 LY1N-AC110 / 120Neliönmallinen pistokeNeliö0.9 ja 1.18manuaalinenValmistaja Nro PTF08A-E15SPDT€16.84
OMRON G2R-2-SN-AC120 (S) -rele 8-napainen Dpdt 5a 120vac | AB4HVE 1YCN7 G2R-2-SN-AC120 (S)PiirilevyNeliö0.98manuaalinenValmistaja Nro P2RF-08-E5DPDT€20.57
OMRON MJN2C-N-AC120 Rele 8-napainen Dpdt 10a 120vac | AB4HVM 1YCP5 MJN2C-N-AC120PaneeliNeliö1.78manuaalinenValmistaja Nro PTF11PC10DPDT€39.47
OMRON MY2N-AC110 / 120 (S) Rele 8-napainen Dpdt 10a 120vac | AB4HVT 1YCR1 MY2N-AC110 / 120 (S)Pistoke tai juotosliitinNeliö0.9 ja 1.18manuaalinenValmistaja Nro PYF08A-E10DPDT€13.55
OMRON MY3N-AC110 / 120 -rele 11-nastainen 3pdt 5a 120vac | AB4HWH 1YCT6 MY3N-AC110 / 120Pistoke tai juotosliitinNeliö0.9 ja 1.111manuaalinenValmistaja Nro PYF11A53PDT€24.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON LY3N-AC120 Rele 11pin 3pdt 10a 120vac
€36.05 / yksikkö