Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CELLTREAT CG-1888-06 Suppilo Buchner 800ml posliini | AC6RUC 36A378

CELLTREAT CG-1888-06 suppilo Buchner 800 ml posliinia

Varastossa
Tuote: AC6RUC Malli: CG-1888-06Ristiviite: 36A378

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo, Buchner
Koko800mL
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunLasitettu sisä- ja ulkopinta vanteen lukuun ottamatta
Suppilon materiaaliPosliini
Suppilo Max OD145mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi6912004400
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sopii suodatinpaperikokoon 110-124 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CELLTREAT CG-1888-05 Suppilo Buchner 600ml Posliini | AC6RUB 36A377 CG-1888-05600mL€177.66
CELLTREAT CG-1888-09 Suppilo Buchner 4800ml posliini | AC6RUF 36A381 CG-1888-094800mL€557.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT CG-1888-06 suppilo Buchner 800 ml posliinia
€234.87 / yksikkö