Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON G2R-1A-T-AC24 -rele 4-napainen SPST 10A 24VAC | AE7ZPF 6C890

OMRON G2R-1A-T-AC24 Rele 4Pin SPST 10A 24VAC

Varastossa
Tuote: AE7ZPF Malli: G2R-1A-T-AC24Ristiviite: 6C890
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
€13.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Kelan VA-luokitus0.9
Käämin voltit24 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10
YhteydenottolomakeSPST
YhteystiedotHopea seos
Yhteystietojen luokitus10A @ 250 VAC / 30 VDC
HP @ 120V1/3
HP @ 240V1/2
Hz60
AsennusYlälaippa
Nastat4
PistorasiaEi eristetty
TilailmaisimenEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan VA-luokitusKäämin voltitYhteydenottolomakeHzNastatHinta
OMRON G2R-1A-T-AC240 Rele 4-nastainen SPST 10A 240VAC | AB4HXH 1YCW5 G2R-1A-T-AC2400.9240 VACSPST50/604€23.98
OMRON G2R-1-T-AC240 -rele 5-napainen SPDT 10A 240VAC | AB4HXN 1YCX7 G2R-1-T-AC2400.9240 VACSPDT50/605€25.07
OMRON G2R-1A-T-DC12 -rele 4-napainen SPST 10A 12VDC | AE7MLJ 5ZH12 G2R-1A-T-DC120.5212 VDCSPST-4€11.17
OMRON G2R-1A-T-DC24 -rele 4-napainen SPST 10A 24VDC | AE7MLK 5ZH13 G2R-1A-T-DC240.5224 VDCSPST-4€11.17
OMRON G2R-1-T-DC12 -rele 5-napainen SPDT 10A 12VDC | AE7MLL 5ZH16 G2R-1-T-DC120.5212 VDCSPDT-5€12.38
OMRON G2R-1-T-DC24 -rele 5-napainen SPDT 10A 24VDC | AE7MLM 5ZH17 G2R-1-T-DC240.5224 VDCSPDT-5€12.38
OMRON G2R-1A-T-AC120 -rele 4-napainen SPST 10A 120VAC | AE7ZPG 6C891 G2R-1A-T-AC1200.9120 VACSPST604€13.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON G2R-1A-T-AC24 Rele 4Pin SPST 10A 24VAC
€13.48 / yksikkö