Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON EE-SX870 Valosensori 5mm Npn | AC3XLE 2XEN6

OMRON EE-SX870 valosähköinen anturi 5mm Npn

Varastossa
Tuote: AC3XLE Malli: EE-SX870Ristiviite: 2XEN6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValosähköinen anturi
Rungon materiaaliPBT
Piirin tyyppiNPN
Syvyys0.16 "
Sähköliitäntä2 m esijohdotettu kaapeli
IP-luokitus60
Pituus1.22 "
ValonlähdeInfrapuna-LED
Maks. Kuormavirta100mA
Maks. Tunnistusetäisyys5mm (0.2)
Min. Objektin koko2 x 0.8 mm läpinäkymätön
Toimintataajuus1 Hz
Käyttölämpötila alue-25 astetta 55 astetta C.
ToimintatilaValo päällä
Tehontarve5 - 24 VDC
TunnistusmenetelmäPalkin kautta
MuotoTavallinen paikka
Leveys0.54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8541408000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehontarveRungon materiaaliSyvyysTunnistusmenetelmäMuotoLeveysSähköliitäntäIP-luokitusHinta
OMRON EE-SX470 -valosensori 5mm Npn | AC3NLH 2UXY1 EE-SX4705 - 24 VDCPBT1.11 "Palkin kauttaTavallinen paikka0.25 "Lapio50€57.19
OMRON EE-SX471 Valokennoanturi 5mm Npn | AC3NLJ 2UXY3 EE-SX4715 - 24 VDCPBT0.63 "Palkin kauttaL-paikka0.25 "Lapio50€56.21
OMRON EE-SX472 Valosensori 5mm Npn | AC3NLK 2UXY5 EE-SX4725 - 24 VDCPBT1.11 "Palkin kauttaT-paikka0.75 "Lapio50€58.28
OMRON EE-SX473 Valosensori 5mm Npn | AC3NLL 2UXY7 EE-SX4735 - 24 VDCPBT1.11 "Palkin kauttaL-Sulje paikka0.25 "Lapio50€60.34
OMRON EE-SX474 Valosähköinen anturi 5mm Npn | AC3NLM 2UXY9 EE-SX4745 - 24 VDCPBT0.61 "Palkin kauttaT-Sulje paikka0.54 "Lapio50€69.17
OMRON EE-SX670 -valosensori 5mm Npn | AC3NLN 2UXZ2 EE-SX6705 - 24 VDCPBT1.11 "Palkin kauttaTavallinen paikka0.25 "Lapio50€59.22
OMRON EE-SX670A -valosensori 5mm Npn | AC3NLQ 2UXZ4 EE-SX670A5 - 24 VDCPBT1.11 "Palkin kauttaTavallinen paikka0.25 "Lapio50€55.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON EE-SX870 valosähköinen anturi 5mm Npn
€73.40 / yksikkö