Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON E3JMDS70M4TUS Valosähköinen anturi Diffuse Heijastava | AG3UJQ 33VF85

OMRON E3JMDS70M4TUS Valosähköinen anturi diffuusi heijastava

Varastossa
Tuote: AG3UJQ Malli: E3JMDS70M4TUSRistiviite: 33VF85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€615.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValosähköinen anturi
Rungon materiaaliABS
Piirin tyyppiRele
Syvyys2.65 "
Halkaisija700mm
SähköliitäntäPäätelohko
IP-luokitus66
Pituus2.95 "
ValonlähdeInfrapuna-LED
Maks. Kuormavirta3A
Maks. Tunnistusetäisyys2 ft.
Min. Objektin koko700 mm halkaisija Läpinäkymätön
NEMA-luokitusIP66
Toimintataajuus50 / 60 Hz
Käyttölämpötila alue-25 astetta 55 astetta C.
ToimintatilaValittavissa Vaalea tai Tumma päällä
Tehontarve24-240 VAC / 12-240 VDC
Vasteaika30 ms.
TunnistusmenetelmäHajaheijastava
ShapeSuorakulmainen
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8541408000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehontarveRungon materiaaliPiirin tyyppiTunnistusmenetelmäLeveysSyvyysSähköliitäntäIP-luokitusHinta
OMRON E3KR10K4 -valosensori 32.8 jalkaa Dpdt | AB8WGP 2A183 E3KR10K442-240 VAC / 24-240 VDCMuoviDPDTtakaisinheijastavissa3.5 "2.5 "Ruuviterminaali67€685.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON E3JMDS70M4TUS Valosähköinen anturi diffuusi heijastava
€615.54 / yksikkö