ADVANCE TABCO HF-3E-240 Kuumaruokapöytä, sähköinen, 47-1 / 8 X 30-5 / 8 X ​​34-3 / 8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD7VEG Malli: HF-3E-240

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,584.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumaruokapöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5
Laivan korkeus (cm)87.33
Laivan pituus (cm)119.71
Laivan leveys (cm)77.8

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO HF-3E-240 Kuumaruokapöytä, sähköinen, 47-1 / 8 X 30-5 / 8 X ​​34-3 / 8 tuuman koko
€1,584.55 / yksikkö