Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON E3KR10K4 -valosensori 32.8 jalkaa Dpdt | AB8WGP 2A183

OMRON E3KR10K4 Valosähköinen anturi 32.8 Feet Dpdt

Varastossa
Tuote: AB8WGP Malli: E3KR10K4Ristiviite: 2A183

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€685.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValosähköinen anturi
Rungon materiaaliMuovi
Piirin tyyppiDPDT
Syvyys2.5 "
SähköliitäntäRuuviterminaali
IP-luokitus67
Pituus7.3 "
ValonlähdePunainen, vihreä ja keltainen LED
Maks. Kuormavirta10 A
Maks. Tunnistusetäisyys32.8 ft.
NEMA-luokitus1, 4, 4X, 12, 13
Käyttölämpötila alue-25 astetta 55 astetta C.
ToimintatilaValittavissa Vaalea tai Tumma päällä
Tehontarve42-240 VAC / 24-240 VDC
Vasteaika30 ms.
Tunnistusmenetelmätakaisinheijastavissa
ShapeSuorakulmainen
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8541408000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehontarveRungon materiaaliPiirin tyyppiTunnistusmenetelmäLeveysSyvyysSähköliitäntäIP-luokitusHinta
OMRON E3JMDS70M4TUS Valosähköinen anturi Diffuse Heijastava | AG3UJQ 33VF85 E3JMDS70M4TUS24-240 VAC / 12-240 VDCABSReleHajaheijastava1"2.65 "Päätelohko66€615.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON E3KR10K4 Valosähköinen anturi 32.8 Feet Dpdt
€685.66 / yksikkö