Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON E2K-X4ME2 -lähestymistunnistin 12mm Npn Nc | AD2ZWM 3XC04

OMRON E2K-X4ME2 läheisyysanturi 12mm Npn Nc

Varastossa
Tuote: AD2ZWM Malli: E2K-X4ME2Ristiviite: 3XC04

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€285.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen läheisyysanturi
PerusmateriaaliMuovi
Kotelon materiaaliLämmönkestävä ABS
Piirin tyyppi3 Lanka NPN
Etäisyyden havaitseminen4mm
Halkaisija12mm
Sähköliitäntä2m-kaapeli
IP-luokitus66
Pituus80mm
Maks. Nykyinen kuorma200mA
NEMA-luokitus1, 4, 12, 13
Toimintataajuus100 Hz
Käyttölämpötila alue-25 astetta 70 astetta C.
TulostustilaNC
Tehontarve10 - 30 VDC
TunnistusmenetelmäKapasitiivinen
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Punainen LED-lähtöindikaatio, käänteisen napaisuuden suojaus, ylijännitesuoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliPiirin tyyppiHalkaisijaToimintataajuusKäyttölämpötila alueTehontarveHinta
OMRON E2K-X8MY1 -lähestymisanturin kapasitiivinen 18 mm Ei | AB8YUD 2AKD3 E2K-X8MY1ABS2 Wire18mm10 Hz-13 - 158 astetta F90 - 250 VAC€427.40
OMRON E2K-X8MY2 -anturikapasitiivinen kapasitiivinen 18 mm Nc | AB8YUE 2AKD4 E2K-X8MY2ABS2 Wire18mm10 Hz-13 - 158 astetta F90 - 250 VAC€450.87
OMRON E2K-X15MF1 -lähestymistunnistimen kapasitiivinen 30 mm Pnp-nro | AB8YUF 2AKD6 E2K-X15MF1ABS3 Lanka PNP30mm100 Hz-25 astetta 70 astetta C.10 - 30 VDC€370.76
OMRON E2K-X8MF1 -lähestysanturin kapasitiivinen 18 mm Pnp-nro | AB8YUG 2AKD8 E2K-X8MF1ABS3 Lanka PNP18mm100 Hz-13 - 158 astetta F10 - 30 VDC€337.25
OMRON E2K-X15MY2 -lähestymisanturin kapasitiivinen 30 mm Nc | AD2ZWL 3XC03 E2K-X15MY2Muovi2 Wire30mm10 Hz-10 astetta 55 astetta C.90 - 250 VAC€361.52
OMRON E2K-X4MY1 -lähestysanturin kapasitiivinen 12 mm Ei | AE7ZNF 6C837 E2K-X4MY1Muovi2 Wire12mm10 Hz-13 - 158 astetta F90 - 250 VAC€355.69
OMRON E2K-X4MY2 -anturikapasitiivinen kapasitiivinen 12 mm Nc | AE7ZNG 6C838 E2K-X4MY2Muovi2 Wire12mm10 Hz-13 - 158 astetta F90 - 250 VAC€346.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON E2K-X4ME2 läheisyysanturi 12mm Npn Nc
€285.08 / yksikkö