QUANTUM STORAGE SYSTEMS Siirrettävä kaksipuolinen poimintateline


Suodattaa
Säiliön syvyys: 11.625 " , Säiliön korkeus: 4.625 " , Säiliön leveys: 5 9 / 16 " , Suorittaa loppuun: maalannut , Hyllyjen määrä: 16 , Kokonaissyvyys: 24 " , Kokonaiskorkeus: 60 " , Kokonaisleveys: 36 " , Säiliöiden kokonaismäärä: 96
TyyliMalliSäiliön väriVäriMateriaaliHinta (ei alv)
A
QPRD-601BL + QDU-00
sininenHarmaa teline / siniset laatikotTerästeline / muoviastiat€2,336.16
B
QPRD-601GY + QDU-00
HarmaaHarmaa teline / harmaat astiatTeräs€2,336.16
C
QPRD-601RD + QDU-00
punainenHarmaa teline / punaiset laatikotTerästeline / muoviastiat€2,336.16
D
QPRD-601YL + QDU-00
KeltainenHarmaa teline / keltaiset astiatTerästeline / muoviastiat€2,336.16

Siirrettävä kaksipuolinen poimintateline

Quantum Storage Systems -mallin kaksipuoliset poimintatelineet ovat ihanteellisia pienten ja keskisuurten tuotteiden varastointiin varastoissa, autotallissa ja vähittäiskaupassa. Nämä vapaasti seisovat teräsyksiköt on integroitu kaksipuolisiin kalteviin muoviastioihin, jotka ovat korroosionkestäviä ja helposti puhdistettavia. Avoimissa etusäiliöissä on selkeä etikettipidike helppoon tunnistamiseen ja nopeaan pääsyyn varastoituihin esineisiin. Yksiköissä on mobiilisarja, jossa on 2 kääntyvää ja 2 jäykkää kumipyörää, jotka kestävät jopa 1200 lb: n kuormat, ja niitä on saatavana punaisena, keltaisena, sinisenä tai harmaana.
Tarjoamme myös korvaavia tuotteita laatikkolaatikot (QED601-sarja) on yhteensopiva tuotemerkin telineiden kanssa tehokkaaseen säilytykseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?