Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON E2E-X7D1-N Induktiivinen läheisyysanturi 18mm Npn Ei | AB8YTR 2AKC1

OMRON E2E-X7D1-N Induktiivinen läheisyysanturi 18mm Npn No

Varastossa
Tuote: AB8YTR Malli: E2E-X7D1-NRistiviite: 2AKC1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€246.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen läheisyysanturi
PerusmateriaaliMetalli
Kotelon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Piirin tyyppi2 Lanka NPN
Etäisyyden havaitseminen7mm
Halkaisija18mm
Sähköliitäntä2m-kaapeli
IP-luokitus67
Pituus55mm
Maks. Nykyinen kuorma100mA
NEMA-luokitus1, 4, 6, 12, 13
Toimintataajuus0.5 kHz
Käyttölämpötila alue-25 astetta 70 astetta C.
TulostustilaEI
Tehontarve12 - 24 VDC
TunnistusmenetelmäInduktiivinen
Suojattu / suojaamatonSuojattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: LED-ilmaisin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON E2E-X7D1-N Induktiivinen läheisyysanturi 18mm Npn No
€246.53 / yksikkö