OMRON STI 70230-1222 Kevyt verho suojattu korkeus 17.3 tuumaa | AA2KCZ 10N160

OMRON STI 70230-1222 Valoverhosuojattu korkeus 17.3 tuumaa

Tuote: AA2KCZ Malli: 70230-1222Ristiviite: 10N160

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt verho
Apukontaktiluokitus100 mA @ 24 V DC
Lisälähtöpiirin tyyppiPNP
Säteen väli0.786 "
KaapeliyhteyslähetinM12, 5-napainen
Kaapelin pituusEi kaapelia
VäriKeltainen
Syvyys2.33 "
KoteloAlumiini
Tulojännite24 VDC
IP-luokitus65
Valonlähde880 nm IR-LED
Maks. Tunnistusetäisyys65 ft.
NEMA-luokitus4
Palkkien lukumäärä22
Käyttölämpötila alue14 astetta 131 astetta F
Kokonaiskorkeus22.65 "
Suojattu korkeus17.3 "
Nollaa tyyppiNC
Vasteaika23-38 ms.
Turvallisuustuotannon luokitukset500mA
Leveys2.08 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.71
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)70.61
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8541408000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lisälähtövahvistimet (100mA)
    • Kaapeliliitäntävastaanotin (M12, 8-nastainen)
    • Tehollinen aukon kulma (2.5 astetta @ 3 m)
    • Aux. Lukumäärä Lähdöt (1)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON STI 70230-1222 Valoverhosuojattu korkeus 17.3 tuumaa