Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON STI 44513-0730 Säädettävä suora käyttöavain | AC2MML 2LCJ3

OMRON STI 44513-0730 Säädettävä suora käyttöavain

Varastossa
Tuote: AC2MML Malli: 44513-0730Ristiviite: 2LCJ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä suora käyttöavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaDO

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
OMRON STI 11018-1005 Nelisuuntainen säädettävä käyttöavain | AC2MLE 2LCD7 11018-1005Nelisuuntainen säädettävä käyttöavain€51.74
OMRON STI 44501-0750 Suora käyttöavain | AC2MMP 2LCJ6 44501-0750Suora käyttöavain€81.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON STI 44513-0730 Säädettävä suora käyttöavain
€101.84 / yksikkö