Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP HO-68ST ZD Kiinnitysrengas, 11/16 tuuman sisähalkaisija, 50Pk | AE3CNF 5CB21

ROTOR CLIP HO-68ST ZD -kiinnitysrengas, 11/16 tuuman sisähalkaisija, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE3CNF Malli: HO-68ST ZDRistiviite: 5CB21

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Pakattu)0.400 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.440 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.022 "
Sopii Groove Dia.0.732 "
Sopii uran leveydelle0.039 "
Varten Bore Dia.11 / 16 "
Ilmainen OD0.763 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
Reikä dia.0.062 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC49-54
Vetolujuus120,000 psi
Paksuus0.035 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP HO-68ST ZD -kiinnitysrengas, 11/16 tuuman sisähalkaisija, 50 pk
€27.59 /pakkaus