Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON STI 44507-1650 -lukituskytkin 1nc Abs | AC2MLK 2LCE8

OMRON STI 44507-1650 Lukituskytkin 1nc Abs

Varastossa
Tuote: AC2MLK Malli: 44507-1650Ristiviite: 2LCE8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€456.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus2A @ 230V
Toimilaitteen syvyys0.75 "
Toimilaitteen korkeus3.25 "
Toimilaitteen leveys0.75 "
Rungon materiaaliABS
Kaapelin pituus9.8ft.
Yhteydenottolomake1NC
IP-luokitusIP67
NEMA-luokitus6
Pois tunnistusetäisyys0.47 "- 0.98"
Tunnistamalla etäisyys0.28 "- 0.47"
Käyttölämpötila alue14 astetta 131 astetta F
Vaihda syvyys0.67 "
Vaihda korkeutta0.75 "
Kytkimen leveys0.75 "
Irtisanomisen tyyppiPaljas johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen korkeusRungon materiaaliKaapelin pituusKäyttölämpötila alueIrtisanomisen tyyppiHinta
OMRON STI 44507-1651 lukituskytkin 1nc Abs | AC2MLL 2LCE9 44507-16513.25 "ABS19.7ft.14 astetta 131 astetta FPaljas johto€507.66
OMRON STI 44507-1610 lukituskytkin 1nc Abs | AC2MLU 2LCF7 44507-16103.25 "ABS9.8ft.14 astetta 131 astetta FPaljas johto€427.78
OMRON STI 44507-1611 Lukituskytkin 1nc Abs | AC2MLV 2LCF8 44507-16113.25 "ABS19.7ft.14 astetta 131 astetta FPaljas johto€513.45
OMRON STI 44507-3650 Lukituskytkin 1nc Ss | AC2MMD 2LCG7 44507-36503.21 "Ruostumaton teräs9.8ft.14 astetta 257 astetta FPaljas johto€569.49
OMRON STI 44507-3658 Lukituskytkin 1nc Ss | AC2MME 2LCG9 44507-36583.21 "Ruostumaton teräs16.4ft.14 astetta 257 astetta FM12-liitin€757.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON STI 44507-1650 Lukituskytkin 1nc Abs
€456.87 / yksikkö