Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON STI 44507-1641 lukituskytkin 1no / 2nc Abs | AC2MMB 2LCG5

OMRON STI 44507-1641 Lukituskytkin 1no/2nc Abs

Varastossa
Tuote: AC2MMB Malli: 44507-1641Ristiviite: 2LCG5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€798.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
Toimilaitteen syvyys0.75 "
Toimilaitteen korkeus3.25 "
Toimilaitteen leveys0.75 "
Rungon materiaaliABS
Kaapelin pituus19.7ft.
Yhteydenottolomake1EI, 2NC
DC-kontaktin luokitus1A @ 30V
IP-luokitusIP67
NEMA-luokitus6
Pois tunnistusetäisyys0.47 "- 0.98"
Tunnistamalla etäisyys0.28 "- 0.47"
Käyttölämpötila alue14 astetta 131 astetta F
Vaihda syvyys0.67 "
Vaihda korkeutta0.75 "
Kytkimen leveys0.75 "
Irtisanomisen tyyppiPaljas johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusHinta
OMRON STI 44507-1680 -lukituskytkin 1no / 2nc Abs | AC2MLR 2LCF5 44507-16809.8ft.€722.39
OMRON STI 44507-1681 lukituskytkin 1no / 2nc Abs | AC2MLT 2LCF6 44507-168119.7ft.€871.95
OMRON STI 44507-1640 -lukituskytkin 1no / 2nc Abs | AC2MMA 2LCG4 44507-16409.8ft.€637.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON STI 44507-1641 Lukituskytkin 1no/2nc Abs
€798.96 / yksikkö