Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON STI 44506-5220 Kaapelin vetokytkin Universal 2nc/1no | AA2KBK 10N118

OMRON STI 44506-5220 Kaapelin vetokytkin Universal 2nc/1no

Varastossa
Tuote: AA2KBK Malli: 44506-5220Ristiviite: 10N118
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
€531.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäkaapelin vetokytkin
AC-kontaktiluokitus1A
Kotelon materiaaliPainevalettu seos
Yhteydenottolomake2NC / 1NO
DC-kontaktin luokitus0.5A
Syvyys3.39 "
OsoitinJännitys
IP-luokitus67
Pituus8.74 "
Maks. Kaapeliväli246 ft.
Min. Nykyinen5 mA @ 5 VDC
AsennustyyliYleismaailmallinen
NEMA-luokitus6
Käyttövoima28 lb
asettaa uudelleenNappi
KytkintoimintoYlläpitäjä
VaihtokykyYksittäinen kaapeli
Lämpövirta6A
Leveys3.78 "
Johdotus(3) 1/2" NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.89
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON STI 44506-5220 Kaapelin vetokytkin Universal 2nc/1no
€531.25 / yksikkö