Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON STI 11002-7007 E-Stop-painike 16mm NC Punainen AC2MKL 2LCB3

OMRON STI 11002-7007 E-Stop-painike 16mm NC punainen

Varastossa
Tuote: AC2MKL Malli: 11002-7007Ristiviite: 2LCB3
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
€85.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäpysäytyspainike
ToimintaTyönnä lukitus / käännä palautus
KehysMuovi
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NC
Yhteystietojen luokitus5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus65
MateriaaliMuovi
Koko16mm
TerminaaliliitäntäQuick Connect
Operaattorin tyyppi30 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valaistu / Ei-valaistu (Ei-valaistu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaYhteydenottolomakeYhteystietojen luokitusKokoTerminaaliliitäntäOperaattorin tyyppiHinta
OMRON STI 11002-7008 E-Stop-painike 16mm NC Punainen AC2MKM 2LCB4 11002-7008Työnnä lukitus / käännä palautus2NC5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30 mm halkaisija Sieni€51.83
OMRON STI 11004-7013 E-Stop-painike 22mm NC Punainen AC2MKP 2LCB6 11004-7013Työnnä lukitus / käännä palautus1NC10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmRuuvi60 mm halkaisija Sieni€98.45
OMRON STI 11004-7002 E-Stop-painike 22 mm NC punainen | AC2MKR 2LCB8 11004-7002Push-lock / Turn-Reset -toiminto1NC10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmRuuvi40 mm halkaisija Sieni€89.70
OMRON STI 11004-7051 E-Stop-painike 22mm NO / NC Red | AC2MKU 2LCC1 11004-7051Työnnä lukitus / käännä palautus1NO / 1NC10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmRuuvi40 mm halkaisija Sieni€148.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON STI 11002-7007 E-Stop-painike 16mm NC punainen
€85.09 / yksikkö