Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES SAF-1 savunvaimentimen suodatin 5-1 / 4 leveys - PK3 | AE6JRA 5TDF7

OK INDUSTRIES SAF-1 savunvaimennussuodatin 5-1 / 4 "leveys - PK3

Varastossa
Tuote: AE6JRA Malli: SAF-1Ristiviite: 5TDF7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavunvaimentimen suodatin
Suodattimen tehokkuus0.8
Nimellissyvyys1 / 2 "
Nimelliskorkeus5.25 "
Nimellisleveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES SAF-1 savunvaimennussuodatin 5-1 / 4 "leveys - PK3
€57.19 /pakkaus