Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9838-101 Alentimen holkki Cpvc 80 3/4 x 1/2 tuumaa | AC2ZYV 2PLR6

GEORG FISCHER 9838-101 Reduktorin holkki Cpvc 80 3/4 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2ZYV Malli: 9838-101Ristiviite: 2PLR6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduktorin holkki
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiHana x FNPT
Max. Paine344 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila210-astetta F
Putken koko3 / 4 "x 1 / 2"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9837-073 Reduktorin holkki Cvvc 80 1/2 x 3/8 tuumaa | AB3UYR 1VGP2 9837-073Hana x pistorasia848 psi @ 73 astetta F1 / 2 "x 3 / 8"€13.15
GF PIPING SYSTEMS 9837-209 Alennusholkki Cpvc 80 1-1/2 x 1/2 tuumaa | AB3UYU 1VGP4 9837-209Hana x pistorasia471 psi @ 73 astetta F1-1/2" x 1/2"€25.29
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9837-338 Reduktorin Bushng 3 x 2 tuuman 375 Psi, 73f | AB3UYW 1VGP6 9837-338Hana x pistorasia375 psi @ 73 astetta F3 "x 2"€58.42
GF PIPING SYSTEMS 9837-339 Alennusholkki Cpvc 80 3 x 2-1/2 tuumaa | AB3UYY 1VGP8 9837-339Hana x pistorasia375 psi @ 73 astetta F3 "x 2-1 / 2"€60.34
GF PIPING SYSTEMS 9837-420 Reduktoriholkki 4 x 2 tuumaa 324 Psi 73f | AB3UZA 1VGR1 9837-420Hana x pistorasia324 psi @ 73 astetta F4 "x 2"€64.23
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9837-422 Reduktorin Bushng 4 x 3 tuuman 324 Psi, 73f | AB3UZC 1VGR3 9837-422Hana x pistorasia324 psi @ 73 astetta F4 "x 3"€65.35
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9838-338 Reduktorin Bushng 3 x 2 tuuman 187 Psi, 73f | AB3UZE 1VGR5 9838-338Hana x FNPT187 psi @ 73 astetta F3 "x 2"€160.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9838-101 Reduktorin holkki Cpvc 80 3/4 x 1/2 tuumaa
€5.79 / yksikkö