Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES PTX-langankäärintätyökalun akku 18-32 AWG | AG9VBL 22KY11

OK INDUSTRIES PTX -langankääritystyökalun akku 18-32 AWG

Varastossa
Tuote: AG9VBL Malli: PTXRistiviite: 22KY11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€343.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan käärintätyökalu
Käsittele väriäHarmaa
Kahva materiaaliMuovi
Pituus7"
MateriaaliMuovi
Maks. Eristys Dia.0.030
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
tehoNiMH-akku (ei sisälly toimitukseen)
RPM3200
TyyppiAkkukäyttöinen
Terminaalin reiän syvyyden avaaminen (tuumaa)1
Terminaalin reiän avaaminen (Sisään.)0.073
Wire Gauge18 ja 32
Käärimisen terminaalin reiän syvyys (tuumaa)1
Terminaalin reiän kääriminen Dia. (Sisään.)0.073

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)17.02
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliöpylväs (tuumaa): 0.025
    • Tehollinen säde (tuumaa): 0.15
    • Min. Liittimen diagonaali (tuumaa): 0.060
    • Maks. Liittimen diagonaali (tuumaa): 0.073

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMKäsittele väriäKahva materiaaliTyyppiWire GaugePituusMateriaaliPalojen lukumääräHinta
OK INDUSTRIES G100 / R3394CT langankäärintätyökalu 20 - 26 Awg AB6VJT 22KY02 G100 / R3394CT-HopeaAlumiini-20 ja 266"Alumiini1€316.72
OK INDUSTRIES PTX-2 -langan käärintätyökalu 18-30 Gauge 230v | AD3NAK 40J749 PTX-24200HarmaaErgonominen muovisähköinen18 ja 309.5 "Muovi1€533.27
OK INDUSTRIES PTX-2BF langankäärintätyökalu 18-30 Gauge 230v | AD3NAL 40J750 PTX-2BF4200HarmaaErgonominen muoviSähköinen w / backforce18 ja 309.5 "Muovi1€561.38
OK INDUSTRIES PTX-KIT2 Langan käärintätyökalu 18 - 30-mittari Nimh | AD3NAM 40J751 PTX-KIT24200HarmaaErgonominen muoviAkkukäyttöinen18 ja 309.5 "Muovi4€668.21
OK INDUSTRIES HW-UW-224INS Langankäärintätyökalu 22 - 24 AWG | AG9VBJ 22KY03 HW-UW-224INS-HopeaAlumiini-22 ja 247"Alumiini1€155.06
OK INDUSTRIES PTX-1BF Langankäärintätyökalu, sähköinen 18-32 AWG | AG9VBM 22KY12 PTX-1BF3200HarmaaMuoviSähköinen w / backforce18 ja 327"Muovi1€484.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES PTX -langankääritystyökalun akku 18-32 AWG
€343.86 / yksikkö