Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES PTX-KIT2 Langan käärintätyökalu 18 - 30-mittari Nimh | AD3NAM 40J751

OK INDUSTRIES PTX-KIT2-langan käärintätyökalu 18-30-mittari Nimh

Varastossa
Tuote: AD3NAM Malli: PTX-KIT2Ristiviite: 40J751

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€668.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan käärintätyökalu
Käsittele väriäHarmaa
Kahva materiaaliErgonominen muovi
Pituus9.5 "
MateriaaliMuovi
Maks. Eristys Dia.0.030 sisään.
Palojen lukumäärä4
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
tehoNiMH-akku
RPM4200
TyyppiAkkukäyttöinen
Terminaalin reiän syvyyden avaaminen (tuumaa)1
Terminaalin reiän avaaminen (Sisään.)0.073
Wire Gauge18 ja 30
Käärimisen terminaalin reiän syvyys (tuumaa)1
Terminaalin reiän kääriminen Dia. (Sisään.)0.073

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4355
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8467210010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehollinen säde (tuumaa) (0.15)
    • Maks. Liittimen diagonaali (tuumaa) (0.073)
    • Min. Liittimen diagonaali (tuumaa) (0.060)
    • Neliöpylväs (tuumaa) (0.025)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMKäsittele väriäKahva materiaaliTyyppiWire GaugePituusMateriaaliPalojen lukumääräHinta
OK INDUSTRIES G100 / R3394CT langankäärintätyökalu 20 - 26 Awg AB6VJT 22KY02 G100 / R3394CT-HopeaAlumiini-20 ja 266"Alumiini1€316.72
OK INDUSTRIES PTX-2 -langan käärintätyökalu 18-30 Gauge 230v | AD3NAK 40J749 PTX-24200HarmaaErgonominen muovisähköinen18 ja 309.5 "Muovi1€533.27
OK INDUSTRIES PTX-2BF langankäärintätyökalu 18-30 Gauge 230v | AD3NAL 40J750 PTX-2BF4200HarmaaErgonominen muoviSähköinen w / backforce18 ja 309.5 "Muovi1€561.38
OK INDUSTRIES HW-UW-224INS Langankäärintätyökalu 22 - 24 AWG | AG9VBJ 22KY03 HW-UW-224INS-HopeaAlumiini-22 ja 247"Alumiini1€155.06
OK INDUSTRIES PTX-langankäärintätyökalun akku 18-32 AWG | AG9VBL 22KY11 PTX3200HarmaaMuoviAkkukäyttöinen18 ja 327"Muovi1€343.86
OK INDUSTRIES PTX-1BF Langankäärintätyökalu, sähköinen 18-32 AWG | AG9VBM 22KY12 PTX-1BF3200HarmaaMuoviSähköinen w / backforce18 ja 327"Muovi1€484.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES PTX-KIT2-langan käärintätyökalu 18-30-mittari Nimh
€668.21 / yksikkö