FABORY U22551.137.0950 Fully Threaded Stud, 9 1/2 Inch Length, 1-3/8-8 Thread Size, 8PK | CG8NBJ 26LR58

FABORY U22551.137.0950 Täyskierteinen tappi, 9 1/2 tuuman pituus, 1-3/8-8 kierrekoko, 8PK

Varastossa
Tuote: CG8NBJ Malli: U22551.137.0950Ristiviite: 26LR58

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€444.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus9 1 / 2
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 3 / 8-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6671
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.137.0950 Täyskierteinen tappi, 9 1/2 tuuman pituus, 1-3/8-8 kierrekoko, 8PK
€444.81 /pakkaus