Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES G100 / R3394CT langankäärintätyökalu 20 - 26 Awg AB6VJT 22KY02

OK INDUSTRIES G100/R3394CT Langankäärintätyökalu 20-26 Awg

Varastossa
Tuote: AB6VJT Malli: G100/R3394CTRistiviite: 22KY02

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€316.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan käärintätyökalu
Käsittele väriäHopea
Kahva materiaaliAlumiini
Pituus6"
MateriaaliAlumiini
Palojen lukumäärä1
tehomanuaalinen
Wire Gauge20 ja 26

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8205597000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMKäsittele väriäKahva materiaaliTyyppiWire GaugePituusMateriaaliPalojen lukumääräHinta
OK INDUSTRIES PTX-2 -langan käärintätyökalu 18-30 Gauge 230v | AD3NAK 40J749 PTX-24200HarmaaErgonominen muovisähköinen18 ja 309.5 "Muovi1€533.27
OK INDUSTRIES PTX-2BF langankäärintätyökalu 18-30 Gauge 230v | AD3NAL 40J750 PTX-2BF4200HarmaaErgonominen muoviSähköinen w / backforce18 ja 309.5 "Muovi1€561.38
OK INDUSTRIES PTX-KIT2 Langan käärintätyökalu 18 - 30-mittari Nimh | AD3NAM 40J751 PTX-KIT24200HarmaaErgonominen muoviAkkukäyttöinen18 ja 309.5 "Muovi4€668.21
OK INDUSTRIES HW-UW-224INS Langankäärintätyökalu 22 - 24 AWG | AG9VBJ 22KY03 HW-UW-224INS-HopeaAlumiini-22 ja 247"Alumiini1€155.06
OK INDUSTRIES PTX-langankäärintätyökalun akku 18-32 AWG | AG9VBL 22KY11 PTX3200HarmaaMuoviAkkukäyttöinen18 ja 327"Muovi1€343.86
OK INDUSTRIES PTX-1BF Langankäärintätyökalu, sähköinen 18-32 AWG | AG9VBM 22KY12 PTX-1BF3200HarmaaMuoviSähköinen w / backforce18 ja 327"Muovi1€484.35

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES G100/R3394CT Langankäärintätyökalu 20-26 Awg
€316.72 / yksikkö