Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OIL EATER AOPW10179 Osien pesusuodatin malleihin 4nhj6 ja 4nhj7 | AD8NYB 4LEY2

OIL EATER AOPW10179 osien pesukoneen suodatin malleihin 4nhj6 ja 4nhj7

Varastossa
Tuote: AD8NYB Malli: AOPW10179Ristiviite: 4LEY2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsat Aluslevyn suodatin
VäriHarmaa
Syvyys4"
Korkeus10 "
MateriaaliKuitu
PoistaaÖljyt, lika, lika
Tyyppi50 mikronia
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeuseräMateriaaliLeveysHinta
OIL EATER AOPW45110 Pesimen osat 4nhj6 ja 4nhj7 | AD8XTH 4NHK3 AOPW45110Hopea5.75 "4.25 "Pesimen osatMuovi7.75 "€255.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL EATER AOPW10179 osien pesukoneen suodatin malleihin 4nhj6 ja 4nhj7
€25.41 / yksikkö