ALLEGRO SAFETY Räjähdyssuojatut puhaltimet, joissa pieni säiliö ja kanava, 16 tuumaa


Suodattaa
Johdon pituus: 25 ft. , Nykyinen arvonta: 9.6/ 4.6-4.8A , Kanavan materiaali: Vinyyli, polyesteri , Tuulettimen materiaali: Antistaattinen lasivahvistettu polyamidi , Suorittaa loppuun: Neopreenipinnoitettu , Sulakevahvistimet: 60A , Korkeus: 22 1 / 2 " , HP: 3 / 4 hp , Materiaali: polyeteeni , Terien lukumäärä: 3 , Pistoketyyppi: ECP , RPM: 3450 RPM , Jännite: 115/ 208-230V AC , Leveys: 22 1 / 2 "
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
9558
20 "€2,290.34
Tarjouspyyntö
B
9558-15
34 "€2,760.74

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?