Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WASB80R8 Flat Washer Regular Fits 1 Inch, 2PK | AB8MUD 26L083

APPROVED VENDOR WASB80R8 tasainen aluslevy, tavallinen Sopii 1 tuumalle, 2PK

Varastossa
Tuote: AB8MUD Malli: WASB80R8Ristiviite: 26L083

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy, tyyppi B
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1"
Sisällä Dia.1.625 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2.5 "
Pakkauksen paino0.1662
Rockwellin kovuusB70
Koko1"
Paksuus0.146 - 0.174 "
Paksuustoleranssi0.146 - 0.174 "
TyyppiSäännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoKokoPaksuusPaksuustoleranssiTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WASB58N8 tasainen aluslevy Kapea Sopii 5/8 tuuman Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 - 0.112 "0.090 - 0.112 "Kapea€31.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WASB80R8 tasainen aluslevy, tavallinen Sopii 1 tuumalle, 2PK
€56.31 /pakkaus