Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OIL EATER AOPW45110 Pesimen osat 4nhj6 ja 4nhj7 | AD8XTH 4NHK3

OIL EATER AOPW45110 osien pesukoneen pumppu 4nhj6 ja 4nhj7

Varastossa
Tuote: AD8XTH Malli: AOPW45110Ristiviite: 4NHK3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesimen osat
VäriHopea
Syvyys5.75 "
Korkeus4.25 "
MateriaaliMuovi
Leveys7.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9755
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeuseräMateriaaliLeveysHinta
OIL EATER AOPW10179 Osien pesusuodatin malleihin 4nhj6 ja 4nhj7 | AD8NYB 4LEY2 AOPW10179Harmaa4"10 "Osat Aluslevyn suodatinKuitu2.5 "€25.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL EATER AOPW45110 osien pesukoneen pumppu 4nhj6 ja 4nhj7
€255.89 / yksikkö