OIL-DRI L90965 vuotosarja 55 gallonan yleispurkki | AD7CQM 4DKV1

OIL-DRI L90965 Spill Kit 55 gallona Universal Can

Varastossa
Tuote: AD7CQM Malli: L90965Ristiviite: 4DKV1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€823.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
Säiliön koko65 gal.
container TyyppiRumpu
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Absorboitu määrä / kg.55 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.57
Laivan korkeus (cm)87.63
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi4823908600
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSäiliön kokocontainer TyyppiNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.Hinta
OIL-DRI L90435 vuotosarja 15-1 / 4 tuumaa H 5 gallonaa Universal | AC2HBZ 2KE66 L90435-5 gal.ÄmpäriYleinen / Huolto5 gal.€71.74
OIL-DRI L90667 vuotopakkaus 80 gallonan yleiskannu | AC2HCA 2KE69 L90667-95 gal.RumpuYleinen / Huolto80 gal.€1,112.49
OIL-DRI L90410 vuotosarja 12 gallonaa Universal | AE6KYM 5TR01 L90410Keltainen20 gal.RumpuYleinen / Huolto12 gal.€291.38
OIL-DRI L90436 vuotosarja 15-1 / 4 tuuman korkeus 4 gal. Vain öljy AH2PHW 2KE67 L90436Valkoinen-ÄmpäriÖljypohjaiset nesteet4 gal.€78.97
OIL-DRI L90415G vuotosarja yli 95 pak. Kaikki vuodot | AH6ZWJ 36MV26 L90415GKeltainen-RumpuYleismaailmallinen70 gal.€1,438.98
OIL-DRI L90730G vuotosarja yli 30 pak. Kaikki vuodot | AH6ZWQ 36MV32 L90730GKeltainen-RumpuYleismaailmallinen19 gal.€436.34
OIL-DRI L90830G vuotosarja 30 gal. Vain öljy / maaöljy AH6ZWX 36MV38 L90830GKeltainen-RumpuÖljypohjaiset nesteet19 gal.€418.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI L90965 Spill Kit 55 gallona Universal Can
€823.02 / yksikkö