OIL-DRI L90830G vuotosarja 30 gal. Vain öljy / maaöljy AH6ZWX 36MV38

OIL-DRI L90830G Spill Kit 30 gal. Vain öljy/öljy

Varastossa
Tuote: AH6ZWX Malli: L90830GRistiviite: 36MV38

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€469.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriKeltainen
container TyyppiRumpu
Nesteet absorboituneetÖljypohjaiset nesteet
Absorboitu määrä / kg.19 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.715
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)59.69
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säiliön tilavuus: 30 gal.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSäiliön kokocontainer TyyppiNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.Hinta
OIL-DRI L90435 vuotosarja 15-1 / 4 tuumaa H 5 gallonaa Universal | AC2HBZ 2KE66 L90435-5 gal.ÄmpäriYleinen / Huolto5 gal.€76.19
OIL-DRI L90667 vuotopakkaus 80 gallonan yleiskannu | AC2HCA 2KE69 L90667-95 gal.RumpuYleinen / Huolto80 gal.€1,157.10
OIL-DRI L90965 vuotosarja 55 gallonan yleispurkki | AD7CQM 4DKV1 L90965-65 gal.RumpuYleinen / Huolto55 gal.€974.39
OIL-DRI L90410 vuotosarja 12 gallonaa Universal | AE6KYM 5TR01 L90410Keltainen20 gal.RumpuYleinen / Huolto12 gal.€326.37
OIL-DRI L90436 vuotosarja 15-1 / 4 tuuman korkeus 4 gal. Vain öljy AH2PHW 2KE67 L90436Valkoinen-ÄmpäriÖljypohjaiset nesteet4 gal.€81.81
OIL-DRI L90415G vuotosarja yli 95 pak. Kaikki vuodot | AH6ZWJ 36MV26 L90415GKeltainen-RumpuYleismaailmallinen70 gal.€1,438.98
OIL-DRI L90730G vuotosarja yli 30 pak. Kaikki vuodot | AH6ZWQ 36MV32 L90730GKeltainen-RumpuYleismaailmallinen19 gal.€436.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI L90830G Spill Kit 30 gal. Vain öljy/öljy
€469.05 / yksikkö