OHAUS AX1502 Tarkka tasapainovaaka 1500g 0.01g | AH7HJU 36TW27

OHAUS AX1502 tarkkuusvaaka 1500g 0.01g

Varastossa
Tuote: AH7HJU Malli: AX1502Ristiviite: 36TW27

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,445.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti penkkivaaka
SovellustilatPunnitus, osien laskenta, punnitusprosentti, tarkistuspunnitus, dynaaminen punnitus, formulaatio, tiheyden määrittäminen, summaus, näytön pito
Koko1500g
YhteysportitRS-232, USB
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttönestekidenäyttö
asteikko0.01g
KoteloABS Plastic
Mittayksikötg
Kokonaiskorkeus3 15 / 16 "
Kokonaispituus9 1 / 64 "
kokonaisleveys13 15 / 16 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Virtalähde100--240 VAC, 0.3A, 50/60 Hz
AlaluokkaTarkkuustasapaino
Pinnan syvyyden punnitseminen7-51 / 64 "
Pinnan leveyden punnitseminen6.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5025
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)56.13
Laivan leveys (cm)40.39
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Washdown: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusSovellustilatKokoKokonaispituuskokonaisleveysAlustan materiaaliVirtalähdeAlaluokkaHinta
OHAUS EX10202 Digitaalinen tasapaino ruostumattomasta teräksestä valmistettu taso 10 200 g, | AA6BBM 13P620 EX102023 29 / 32 "Punnitus, punnitusprosentti, osien laskenta, tarkistuspunnitus, eläinten punnitus, täyttö, summaaminen, formulointi, differentiaalinen punnitus, tiheyden määrittäminen, huippun pito, ainesosien laskenta, pipettien säätö, brutto / netto- / taarapunnitus10,200g15.5 "9 7 / 64 "Ruostumaton teräsVerkkolaite, 100-240 VAC-€6,442.73
OHAUS 1450-SD mekaaninen vaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta 2000g | AA7GBQ 15X571 1450 SD7"punnitus2000g9 2 / 5 "14 "Ruostumaton teräsEi eristetty-€441.58
OHAUS 311-00 Mekaaninen vaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu taso 311g Kapasiteetti | AA7GBU 15X574 311-009"punnitus311g18 "12 "Ruostumaton teräsEi eristetty-€397.81
OHAUS 310-00 Mekaaninen vaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta 310 g | AA7GBV 15X575 310-009"punnitus310g18 "12 "Ruostumaton teräsEi eristetty-€474.36
OHAUS 1119-DO Mekaaninen vaaka, ruostumaton teräs, 20 kg: n kapasiteetti | AA7GBW 15X576 1119-DO11 "punnitus20 kg11 "34 "Ruostumaton teräsEi eristetty-€2,673.96
OHAUS 2400-11 mekaaninen vaaka 16 kg: n kapasiteetti | AA7GBX 15X577 2400-1111 "punnitus16 kg12 "21 "Epoksipinnoitettu teräsEi eristetty-€1,784.17
OHAUS 2400-12 Mekaaninen vaaka 36 Lb. Kapasiteetti | AA7GBY 15X578 2400-1211 "punnitus36 lb12 "21 "Epoksipinnoitettu teräsEi eristetty-€1,845.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OHAUS AX1502 tarkkuusvaaka 1500g 0.01g
€2,445.70 / yksikkö