OHAUS 1119-DO Mekaaninen vaaka, ruostumaton teräs, 20 kg: n kapasiteetti | AA7GBW 15X576

OHAUS 1119-DO mekaaninen tasapaino ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta, kapasiteetti 20 kg

Varastossa
Tuote: AA7GBW Malli: 1119-DORistiviite: 15X576

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,673.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Sovellustilatpunnitus
Koko20 kg
YhteysportitEi eristetty
Digitaalinen / mekaaninenMekaaninen
asteikko1g
Kokonaiskorkeus11 "
Kokonaispituus11 "
kokonaisleveys34 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
VirtalähdeEi eristetty
Pinnan syvyyden punnitseminen11 "
Pinnan leveyden punnitseminen11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.96
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8423810030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusSovellustilatKokoKokonaispituuskokonaisleveysAlustan materiaaliVirtalähdeAlaluokkaHinta
OHAUS EX10202 Digitaalinen tasapaino ruostumattomasta teräksestä valmistettu taso 10 200 g, | AA6BBM 13P620 EX102023 29 / 32 "Punnitus, punnitusprosentti, osien laskenta, tarkistuspunnitus, eläinten punnitus, täyttö, summaaminen, formulointi, differentiaalinen punnitus, tiheyden määrittäminen, huippun pito, ainesosien laskenta, pipettien säätö, brutto / netto- / taarapunnitus10,200g15.5 "9 7 / 64 "Ruostumaton teräsVerkkolaite, 100-240 VAC-€7,160.69
OHAUS 1450-SD mekaaninen vaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta 2000g | AA7GBQ 15X571 1450 SD7"punnitus2000g9 2 / 5 "14 "Ruostumaton teräsEi eristetty-€479.36
OHAUS 311-00 Mekaaninen vaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu taso 311g Kapasiteetti | AA7GBU 15X574 311-009"punnitus311g18 "12 "Ruostumaton teräsEi eristetty-€454.14
OHAUS 310-00 Mekaaninen vaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta 310 g | AA7GBV 15X575 310-009"punnitus310g18 "12 "Ruostumaton teräsEi eristetty-€514.96
OHAUS 2400-11 mekaaninen vaaka 16 kg: n kapasiteetti | AA7GBX 15X577 2400-1111 "punnitus16 kg12 "21 "Epoksipinnoitettu teräsEi eristetty-€2,078.46
OHAUS 2400-12 Mekaaninen vaaka 36 Lb. Kapasiteetti | AA7GBY 15X578 2400-1211 "punnitus36 lb12 "21 "Epoksipinnoitettu teräsEi eristetty-€2,149.35
OHAUS TP2611 Mekaaninen vaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta 2610 g | AD9ZCH 4VYH8 TP26115"-2610g9.25 "12.25 "Ruostumaton teräs--€288.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OHAUS 1119-DO mekaaninen tasapaino ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta, kapasiteetti 20 kg
€2,673.96 / yksikkö