Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 61970 sahanterä 2 1/2 tuumaa AA9RWQ AD3FZM: lle | AB3XRP 1VXC2

RIDGID 61970 sahaleikkuri 2 1/2 tuumaa AA9RWQ AD3FZM

Varastossa
Tuote: AB3XRP Malli: 61970Ristiviite: 1VXC2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalisahanterä
Yhteyden koko1.25 "
MateriaaliTeräs
Terien lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Koko2-1 / 2 "W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoTerien lukumääräKokoHinta
RIDGID 92505 kierteinen sahanterä | AB3XTF 1VXE9 925055/8 "ja 3/4"13"€43.25
RIDGID 98035 Sharktooth Cutter 3 tuumaa AA9RWQ AD3FZM: lle AB3XTN 1VXG4 980351.25 "23 "W€67.10
RIDGID 98040 Sharktooth Cutter 4 tuumaa AA9RWQ AD3FZM: lle AB3XTP 1VXG6 980401.25 "24 "W€70.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 61970 sahaleikkuri 2 1/2 tuumaa AA9RWQ AD3FZM
€102.60 / yksikkö