Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OHAUS 710-T0 kolminkertaisen palkin tasapaino ruostumattomasta teräksestä valmistettu 610 g: n kapasiteetti | AF4EED 8TNK7

OHAUS 710-T0 Triple Beam Balance ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta, kapasiteetti 610 g

Varastossa
Tuote: AF4EED Malli: 710-T0Ristiviite: 8TNK7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€486.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmen palkin tasapainovaaka
Sovellustilatpunnitus
Koko610g
Digitaalinen / mekaaninenMekaaninen
asteikko0.1g
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan leveyden punnitseminen6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0735
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8423810040
AlkuperämaaPL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OHAUS 710-00 kolminkertainen palkkitasapaino ruostumatonta terästä, 610 g kapasiteetti | AF3QAB 8ARP1 710-00€435.44
OHAUS 1650-W0 kolminkertainen palkitasapaino ruostumattomasta teräksestä valmistettu taso 610 g | AF4QEY 9FA49 1650-W0€494.47
OHAUS 1650-00 Triple Beam Balance Ruostumattomasta teräksestä valmistettu taso 610g | AF4TRY 9JX83 1650-00€499.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OHAUS 710-T0 Triple Beam Balance ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta, kapasiteetti 610 g
€486.75 / yksikkö