Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OHAUS 1650-00 Triple Beam Balance Ruostumattomasta teräksestä valmistettu taso 610g | AF4TRY 9JX83

OHAUS 1650-00 Triple Beam Balance ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta, kapasiteetti 610 g

Varastossa
Tuote: AF4TRY Malli: 1650-00Ristiviite: 9JX83
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
€460.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmen palkin tasapainovaaka
Sovellustilatpunnitus
Koko610g
Digitaalinen / mekaaninenMekaaninen
asteikko0.1g
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan leveyden punnitseminen6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.03
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8423810040
AlkuperämaaPL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OHAUS 710-00 kolminkertainen palkkitasapaino ruostumatonta terästä, 610 g kapasiteetti | AF3QAB 8ARP1 710-00€399.45
OHAUS 710-T0 kolminkertaisen palkin tasapaino ruostumattomasta teräksestä valmistettu 610 g: n kapasiteetti | AF4EED 8TNK7 710-T0€420.97
OHAUS 1650-W0 kolminkertainen palkitasapaino ruostumattomasta teräksestä valmistettu taso 610 g | AF4QEY 9FA49 1650-W0€455.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OHAUS 1650-00 Triple Beam Balance ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta, kapasiteetti 610 g
€460.35 / yksikkö