Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OETIKER 17800174 ruuvipuristin, nauhan leveys 0.35 tuumaa, kokoalue 27 mm - 32 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QYL

OETIKER 17800174 ruuvipuristin, nauhan leveys 0.35 tuumaa, kokoalue 27–32 mm, 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CD4QYL Malli: 17800174Ristiviite: 032S9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€628.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikiinnike
Band MateriaaliRuostumaton teräs, materiaalinro. 1.4301/UNS S30400
Bandin paksuus0.024 "
Kaistanleveys0.35 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs, materiaalinro. 1.4301/UNS S30400
pakkauskoko100
SAE-numeroJ1508
kokovalikoima27 mm - 32 mm
Koko viite032S9
TyyppiPortaaton itsekiristys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0092
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Oetiker 17800174 ruuvipuristin on kierukkavaihteen letkunkiristin, joka sopii erinomaisesti langan tai letkun asennukseen, kiinnittämiseen, sidomiseen ja sijoittamiseen. Tämä ruuvipuristin kiinnittää letkut ja letkut liittimiin estämään nestevirtauksen vuotoa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
  • Tässä ruuvipuristimessa on StepLess-rakenne, joka eliminoi askelmat ja päällekkäisyydet puristimen sisäkehällä varmistaakseen tasaisen 360 asteen paineen ja vuotamattoman tiivisteen.
  • Se on varustettu itsekiristyvällä jousella lämpösyklin halkaisijan muutoksen kompensoimiseksi.
  • Tämä ruuvipuristin koostuu jäysteettömistä nauhareunoista, mikä vähentää kiinnitettävän osan vaurioitumisriskiä.
  • Siinä on kapea kaista puristusvoiman keskitettyä siirtämistä varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • SAE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka valita oikean kokoinen letkunkiristin?

A.

  • Mittaa letkun ja liittimen ulkohalkaisija, kun se on kiinnitetty tarkoitettuun putkeen tai putkeen oikean letkunkiristimen koon valitsemiseksi.
  • Kun olet tehnyt tarkan mittauksen, valitse letkunkiristin, jonka toiminta-alue asettaa letkun halkaisijan keskelle.

K. Kuinka huoltaa Oetiker-puristimet?

A. Estä työkalun liukuminen, pidä työkalut puhtaina ja öljyä kevyesti kaikki puristimien liikkuvat osat.

K. Missä puristimen tulee koskettaa työkappaletta?

A. Puristimien tulee aina koskettaa työkappaletta sen jäykimmästä kohdasta, jotta vältetään puristusvoiman aiheuttama osan taipuminen tai vaurioituminen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokovalikoimaTyyppiKaistanleveysKoko viitepakkauskokoPkg. MääräHinta
OETIKER 17800170 ruuvipuristin, nauhan leveys 0.375 tuumaa, kokoalue 18 mm - 24 mm, 10 kpl pakkaus | AA2KEU 10N204 1780017018 mm - 24 mmPortaaton itsekiristys0.375 "024S91010€99.58
OETIKER 17800172 ruuvipuristin, nauhan leveys 0.375 tuumaa, kokoalue 22 mm - 28 mm, 10 kpl pakkaus | AA2KEV 10N205 1780017222 mm - 28 mmPortaaton itsekiristys0.375 "028S91010€97.64
OETIKER 17800175 ruuvipuristin, nauhan leveys 0.375 tuumaa, kokoalue 30 mm - 36 mm, 10 kpl pakkaus | AA2KEW 10N208 1780017530 mm - 36 mmPortaaton itsekiristys0.375 "036S91010€102.51
OETIKER 17800176 ruuvipuristin, nauhan leveys 0.375 tuumaa, kokoalue 34 mm - 40 mm, 10 kpl pakkaus | AA2KEX 10N209 1780017634 mm - 40 mmPortaaton itsekiristys0.375 "040S91010€104.45
OETIKER 17800183 ruuvipuristin, nauhan leveys 0.375 tuumaa, kokoalue 64 mm - 75 mm, 10 kpl pakkaus | AA2KEZ 10N212 1780018364 mm - 75 mmPortaaton itsekiristys0.375 "075S91010€122.59
OETIKER 17800185 ruuvipuristin, nauhan leveys 0.375 tuumaa, kokoalue 74 mm - 85 mm, 10 kpl pakkaus | AA2KFA 10N213 1780018574 mm - 85 mmPortaaton itsekiristys0.375 "085S91010€132.89
OETIKER 17800120 ruuvipuristin, nauhan leveys 0.35 tuumaa, kokoalue 19 mm - 24 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QWE 1780012019 mm - 24 mmportaaton0.35 "0249100100€683.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OETIKER 17800174 ruuvipuristin, nauhan leveys 0.35 tuumaa, kokoalue 27–32 mm, 100 kpl pakkaus
€628.09 /pakkaus