Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OETIKER 17800145 ruuvipuristin, nauhan leveys 0.35 tuumaa, kokoalue 124 mm - 135 mm, 10 kpl pakkaus | CD4QXG

OETIKER 17800145 ruuvipuristin, nauhan leveys 0.35 tuumaa, kokoalue 124–135 mm, 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CD4QXG Malli: 17800145Ristiviite: 135-9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikiinnike
Band MateriaaliRuostumaton teräs, materiaalinro. 1.4301/UNS S30400
Kaistanleveys0.35 "
MateriaaliRuostumaton teräs, materiaalinro. 1.4301/UNS S30400
pakkauskoko10
kokovalikoima124 mm - 135 mm
Koko viite1359
Tyyppiportaaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1107
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokovalikoimaTyyppiKaistanleveysKoko viitepakkauskokoPkg. MääräHinta
OETIKER 17800170 ruuvipuristin, nauhan leveys 0.375 tuumaa, kokoalue 18 mm - 24 mm, 10 kpl pakkaus | AA2KEU 10N204 1780017018 mm - 24 mmPortaaton itsekiristys0.375 "024S91010€99.58
OETIKER 17800172 ruuvipuristin, nauhan leveys 0.375 tuumaa, kokoalue 22 mm - 28 mm, 10 kpl pakkaus | AA2KEV 10N205 1780017222 mm - 28 mmPortaaton itsekiristys0.375 "028S91010€97.64
OETIKER 17800175 ruuvipuristin, nauhan leveys 0.375 tuumaa, kokoalue 30 mm - 36 mm, 10 kpl pakkaus | AA2KEW 10N208 1780017530 mm - 36 mmPortaaton itsekiristys0.375 "036S91010€102.51
OETIKER 17800176 ruuvipuristin, nauhan leveys 0.375 tuumaa, kokoalue 34 mm - 40 mm, 10 kpl pakkaus | AA2KEX 10N209 1780017634 mm - 40 mmPortaaton itsekiristys0.375 "040S91010€104.45
OETIKER 17800183 ruuvipuristin, nauhan leveys 0.375 tuumaa, kokoalue 64 mm - 75 mm, 10 kpl pakkaus | AA2KEZ 10N212 1780018364 mm - 75 mmPortaaton itsekiristys0.375 "075S91010€122.59
OETIKER 17800185 ruuvipuristin, nauhan leveys 0.375 tuumaa, kokoalue 74 mm - 85 mm, 10 kpl pakkaus | AA2KFA 10N213 1780018574 mm - 85 mmPortaaton itsekiristys0.375 "085S91010€132.89
OETIKER 17800120 ruuvipuristin, nauhan leveys 0.35 tuumaa, kokoalue 19 mm - 24 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QWE 1780012019 mm - 24 mmportaaton0.35 "0249100100€683.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OETIKER 17800145 ruuvipuristin, nauhan leveys 0.35 tuumaa, kokoalue 124–135 mm, 10 kpl pakkaus
€88.81 /pakkaus