OETIKER 17700190 Kierukkakiinnike, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 12 mm - 20 mm, 100 kpl pakkaus | CM9AKX

OETIKER 17700190 Kierukkavaihteen puristin, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 12 mm - 20 mm, pakkaus 100

Tuote: CM9AKX Malli: 17700190
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWorm Gear Letkunkiristin
Band MateriaaliRuostumaton teräs
Bandin paksuus0.6 mm
Kaistanleveys9 mm
pakkauskoko100
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
kokovalikoima12 mm - 20 mm
Koko viiteWD9 12-20 C7 W4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBandin paksuusKaistanleveyspakkauskokokokovalikoimaKoko viitePkg. MääräHinta
OETIKER 17700188 Kierukkahammaskiristin, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 8 mm - 12 mm, 100 kpl pakkaus | CM9AKV 177001880.6 mm9 mm1008 mm - 12 mmWD9 8-12 C7 W4100-
Tarjouspyyntö
OETIKER 17700189 Kierukkahammaskiristin, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 10 mm - 16 mm, 100 kpl pakkaus | CM9AKW 177001890.6 mm9 mm10010 mm - 16 mmWD9 10-16 C7 W4100-
Tarjouspyyntö
OETIKER 17700191 Kierukkahammaskiristin, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 12 mm - 22 mm, 100 kpl pakkaus | CM9AKY 177001910.6 mm9 mm10012 mm - 22 mmWD9 12-22 C7 W4100-
Tarjouspyyntö
OETIKER 17700192 Kierukkakiinnike, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 16 mm - 25 mm, 100 kpl pakkaus | CM9AKZ 177001920.6 mm9 mm10016 mm - 25 mmWD9 16-25 C7 W4100-
Tarjouspyyntö
OETIKER 17700193 Kierukkahammaskiristin, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 16 mm - 27 mm, 100 kpl pakkaus | CM9ALA 177001930.6 mm9 mm10016 mm - 27 mmWD9 16-27 C7 W4100-
Tarjouspyyntö
OETIKER 17700194 Kierukkahammaskiristin, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 20 mm - 32 mm, 100 kpl pakkaus | CM9ALB 177001940.6 mm9 mm10020 mm - 32 mmWD9 20-32 C7 W4100-
Tarjouspyyntö
OETIKER 17700195 Kierukkahammaskiristin, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 23 mm - 35 mm, 100 kpl pakkaus | CM9ALC 177001950.6 mm9 mm10023 mm - 35 mmWD9 23-35 C7 W4100-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OETIKER 17700190 Kierukkavaihteen puristin, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 12 mm - 20 mm, pakkaus 100