OETIKER 17700183 Kierukkahammasliitin, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 100 mm - 120 mm, 50 kpl pakkaus | CM9AKP

OETIKER 17700183 Kierukkavaihteen puristin, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 100 mm - 120 mm, pakkaus 50

Tuote: CM9AKP Malli: 17700183
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWorm Gear Letkunkiristin
Band MateriaaliRuostumaton teräs
Bandin paksuus0.6 mm
Kaistanleveys9 mm
pakkauskoko50
RuuvimateriaaliKromi ruostumaton teräs
kokovalikoima100 mm - 120 mm
Koko viiteWD9 100-120 C7 W3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBandin paksuusKaistanleveyspakkauskokokokovalikoimaKoko viitePkg. MääräHinta
OETIKER 17700166 Kierukkahammaskiristin, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 8 mm - 12 mm, 100 kpl pakkaus | CM9AJW 177001660.6 mm9 mm1008 mm - 12 mmWD9 8-12 C7 W3100-
Tarjouspyyntö
OETIKER 17700167 Kierukkahammaskiristin, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 10 mm - 16 mm, 100 kpl pakkaus | CM9AJX 177001670.6 mm9 mm10010 mm - 16 mmWD9 10-16 C7 W3100-
Tarjouspyyntö
OETIKER 17700168 Kierukkahammasliitin, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 12 mm - 20 mm, 100 kpl pakkaus | CM9AJY 177001680.6 mm9 mm10012 mm - 20 mmWD9 12-20 C7 W3100-
Tarjouspyyntö
OETIKER 17700169 Kierukkahammaskiristin, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 12 mm - 22 mm, 100 kpl pakkaus | CM9AJZ 177001690.6 mm9 mm10012 mm - 22 mmWD9 12-22 C7 W3100-
Tarjouspyyntö
OETIKER 17700170 Kierukkakiinnike, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 16 mm - 25 mm, 100 kpl pakkaus | CM9AKA 177001700.6 mm9 mm10016 mm - 25 mmWD9 16-25 C7 W3100-
Tarjouspyyntö
OETIKER 17700171 Kierukkahammaskiristin, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 16 mm - 27 mm, 100 kpl pakkaus | CM9AKB 177001710.6 mm9 mm10016 mm - 27 mmWD9 16-27 C7 W3100-
Tarjouspyyntö
OETIKER 17700172 Kierukkahammaskiristin, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 20 mm - 32 mm, 100 kpl pakkaus | CM9AKC 177001720.6 mm9 mm10020 mm - 32 mmWD9 20-32 C7 W3100-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OETIKER 17700183 Kierukkavaihteen puristin, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 100 mm - 120 mm, pakkaus 50