EDSAL SC6000T -korikelkka, 800 paunaa Harmaa teräs AC3TNV 2W426

EDSAL SC6000T Service Cart Tray 800 Lb. Harmaa teräs

Varastossa
Tuote: AC3TNV Malli: SC6000TRistiviite: 2W426

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€27.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltokorilokero
VäriHarmaa
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus3"
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.53
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)93.47
Laivan leveys (cm)62.48
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
EDSAL SC5000T -korikelkka 800 lb Harmaa teräs AC3TNT 2W424 SC5000T30 "30 "16 "€80.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL SC6000T Service Cart Tray 800 Lb. Harmaa teräs
€27.42 / yksikkö