Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OBERON TCG3B-4XL Valokaarisarja, 4XL, Charcoal Grey, 25 cal/m3, 2 HRC | CF53PZY 31PXXNUMX

OBERON TCG3B-4XL Arc Flash Suit Kit, 4XL koko, hiilenharmaa, 25 cal/sq cm, 3 HRC

Varastossa
Tuote: CF2PZY Malli: TCG3B-4XLRistiviite: 53PX31

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,591.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArc Flash Protection -vaatepaketti
VäriHiilenharmaa
Sopii rinnan kokoon56 "- 58"
Sopii vyötärön kokoon50 "- 52"
sisäsauma30 "
MateriaaliAramid
Koko4XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.78
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonKokoHinta
OBERON TCG3B-XL Arc Flash -puvusarja, XL-koko, hiilenharmaa, 25 cal/m3, 2 HRC | CF53PYX 36PXXNUMX TCG3B-XL44 "- 46"38 "- 40"XL€3,073.46
OBERON TCG3B-S Arc Flash -puvusarja, S-koko, hiilenharmaa, 25 cal/m3, 2 HRC | CF53PZC 35PXXNUMX TCG3B-S34 "- 36"28 "- 30"S€3,265.82
OBERON TCG3B-M Kaarisalamavalosarja, M-koko, hiilenharmaa, 25 cal/m3, 2 HRC | CF53PZH 34PXXNUMX TCG3B-M37 "- 39"31 "- 33"M€3,073.46
OBERON TCG3B-L Valokaarisarja, L-koko, hiilenharmaa, 25 cal/m3, 2 HRC | CF53PZN 33PXXNUMX TCG3B-L40 "- 42"34 "- 36"L€3,073.46
OBERON TCG3B-5XL Valokaarisarja, 5XL, Charcoal Grey, 25 cal/m3, 2 HRC | CF53PZT 32PXXNUMX TCG3B-5XL60 "- 62"54 "- 56"5XL€3,591.13
OBERON TCG3B-3XL Valokaarisarja, 3XL, Charcoal Grey, 25 cal/m3, 2 HRC | CF53QAD 30PXXNUMX TCG3B-3XL52 "- 54"46 "- 48"3XL€3,265.82
OBERON TCG3B-2XL Valokaarisarja, 2XL, Harmaa, Harmaa, 25 cal/m3, 2 HRC | CF53QAJ 29PXXNUMX TCG3B-2XL48 "- 50"42 "- 44"2XL€3,265.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OBERON TCG3B-4XL Arc Flash Suit Kit, 4XL koko, hiilenharmaa, 25 cal/sq cm, 3 HRC
€3,591.13 / yksikkö