OBERON TCG Arc Flash Kit, 25 Cal Arc Rating


Oberon TCG25 -sarjan kaarisalamapukuja käytetään teollisuusympäristöissä, sähköhuollossa ja kodinhoitotöissä, joissa valokaaren välähdysten riski on yleinen. Nämä puvut suojaavat käyttäjiä sähkökaarelta ja tarjoavat tulenkestäviä ominaisuuksia ja lämmöneristyksen.... Ne ovat ihanteellisia suojaamaan henkilöstöä vakavilta palovammilta ja vammoilla, jotka aiheutuvat valokaaren välähdyksistä sähkötoimien aikana turvallisen työympäristön takaamiseksi korkean riskin sähkösovelluksissa.Lue lisää

Suodattaa
Väri: Hiilenharmaa , Sisäsauma: 30 " , Materiaali: Aramid
TyyliMalliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonKokoHinta (ei alv)
A
TCG3B-S
34 "- 36"28 "- 30"S€3,037.97
B
TCG3B-M
37 "- 39"31 "- 33"M€2,962.37
B
TCG3B-L
40 "- 42"34 "- 36"L€2,962.37
A
TCG3B-XL
44 "- 46"38 "- 40"XL€2,962.37
B
TCG3B-2XL
48 "- 50"42 "- 44"2XL€3,037.97
B
TCG3B-3XL
52 "- 54"46 "- 48"3XL€3,037.97
A
TCG3B-4XL
56 "- 58"50 "- 52"4XL€3,340.59
B
TCG3B-5XL
60 "- 62"54 "- 56"5XL€3,340.59

TCG Arc Flash Kit, 25 Cal Arc Rating

Oberon TCG25 -sarjan kaarisalamapukuja käytetään teollisuusympäristöissä, sähköhuollossa ja kodinhoitotöissä, joissa valokaaren välähdysten riski on yleinen. Nämä puvut suojaavat käyttäjiä sähkökaarelta ja tarjoavat tulenkestäviä ominaisuuksia ja lämmöneristyksen. Ne ovat ihanteellisia suojaamaan henkilöstöä vakavilta palovammilta ja vammoilla, jotka aiheutuvat valokaaren välähdyksistä sähkötoimien aikana turvallisen työympäristön takaamiseksi korkean riskin sähkösovelluksissa.

Ominaisuudet

  • Ne ovat hiilenharmaita ammattimaisen ulkonäön saavuttamiseksi.
  • Nämä puvut on suunniteltu sopimaan 44-46 tuuman rinnan kokoon.
  • Niiden sisäsauman pituus on 30 tuumaa, mikä tarjoaa mukavan istuvuuden eri pituuksille.
  • Nämä puvut on valmistettu aramidista kestämään liekkejä, kuumuutta ja äärimmäisen korkeita lämpötiloja.
  • Niitä on saatavana kokovaihtoehtoina XS, S, M, L, 5XL, 4XL, 3XL ja 2XL, mikä varmistaa oikean istuvuuden monipuolisille henkilöille.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?