SINGERIN TURVALLISUUS 23000105 5-galloninen tärinäyhdiste | AJ2EQJ 49J956

SINGER SAFETY 23000105 Tärinäyhdiste 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AJ2EQJ Malli: 23000105Ristiviite: 49J956

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€367.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinäyhdiste
VäriBeige
Kattavuus16 - 54 neliömetriä
Pituus1.156ft.
MateriaaliVesipohjainen Visco elastinen yhdiste
Vastustuskykyinen jollekkinRoikkuminen, kuorinta, hauraus
Leveys1ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.15
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SINGER SAFETY 23000105 Tärinäyhdiste 5 gallonaa
€367.37 / yksikkö