Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OATEY 43578 Tyhjennys 4 tuuman halkaisija Musta abs sopii 2 tai 3 tuumaa | AD7PBP 4FRU2

OATEY 43578 Viemäri, halkaisijaltaan 4 tuumaa, musta abs sopii 2 tai 3 tuumalle

Varastossa
Tuote: AD7PBP Malli: 43578Ristiviite: 4FRU2
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
€9.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen tyhjennys
Väri / viimeistelyMusta
YhteysLiuotin-hitsaus
Tyhjennä materiaaliABS
Ristikon materiaaliRuostumaton teräs
Korkeus2.25 "
MateriaaliABS
Putki Dia.2 tai 3 "
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansi (ruostumaton teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMateriaaliHinta
OATEY 43579 Tyhjennys 4 tuuman halkaisija valkoinen PVC sopii 2 tai 3 tuumaa | AD7PBN 4FRU1 43579ValkoinenPVC€8.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OATEY 43578 Viemäri, halkaisijaltaan 4 tuumaa, musta abs sopii 2 tai 3 tuumalle
€9.44 / yksikkö