Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OATEY 43579 Tyhjennys 4 tuuman halkaisija valkoinen PVC sopii 2 tai 3 tuumaa | AD7PBN 4FRU1

OATEY 43579 Viemäri, halkaisijaltaan 4 tuumaa, valkoinen PVC sopii 2 tai 3 tuumaan

Varastossa
Tuote: AD7PBN Malli: 43579Ristiviite: 4FRU1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen tyhjennys
Väri / viimeistelyValkoinen
YhteysLiuotin-hitsaus
Tyhjennä materiaaliPVC
Ristikon materiaaliRuostumaton teräs
Korkeus2.25 "
MateriaaliPVC
Putki Dia.2 tai 3 "
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMateriaaliHinta
OATEY 43578 Tyhjennys 4 tuuman halkaisija Musta abs sopii 2 tai 3 tuumaa | AD7PBP 4FRU2 43578MustaABS€9.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OATEY 43579 Viemäri, halkaisijaltaan 4 tuumaa, valkoinen PVC sopii 2 tai 3 tuumaan
€9.19 / yksikkö