Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OATEY 42371 puhdistustulppa 2.5 tuuman messinki | AD2EXJ 3NWC6

OATEY 42371 Puhdistustulppa 2.5 tuumaa messinkiä

Varastossa
Tuote: AD2EXJ Malli: 42371Ristiviite: 3NWC6
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
€14.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistustulppa
KäytettäväksiTyhjennä pääsy
MateriaaliMessinki
Nimellinen Koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoHinta
OATEY 42369 puhdistustulppa 1.5 tuuman messinki | AD2EXG 3NWC4 423691.5 "€8.39
OATEY 42370 puhdistustulppa 2 tuuman messinki | AD2EXH 3NWC5 423702"€11.41
OATEY 42372 puhdistustulppa 3 tuuman messinki | AD2EXK 3NWC7 423723"€20.42
OATEY 42373 puhdistustulppa 3.5 tuuman messinki | AD2EXL 3NWC8 423733.5 "€23.52
OATEY 42374 puhdistustulppa 4 tuuman messinki | AD2EXM 3NWC9 423744"€25.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OATEY 42371 Puhdistustulppa 2.5 tuumaa messinkiä
€14.66 / yksikkö